text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cod Articol 8L619980
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1300
Lungime totală (mm) 510
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1300
Lungime totală (mm) 510
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) ['40', '200']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Nu
Marca Facom

Descriere

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Numerele articolelor

Cod Articol 8L619980
EAN 3148517325944
UBB 500637463463
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.306-200R
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.