text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Cheie dinamometrică Facom 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cod Articol 1P678236
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 70 - 350
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 70 - 350
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Da
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Torque Wrench

Descriere

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Numerele articolelor

Cod Articol 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.306-350R
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.