Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0K023654
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
Cheie dinamometrică Facom 1500nm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0K023654
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4700
Lungime totală (mm)
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['300', '1500']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
4700
Lungime totală (mm)
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['300', '1500']
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Diviziunea scării de precizie (Nm)
50
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82042000
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0K023654
EAN
3148510309323
UBB
500637453894
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
K.202DB