text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cod Articol 7A730809
Electronică Da
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 415
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Da
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 415
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) ['67', '135']
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Numerele articolelor

Cod Articol 7A730809
EAN 3148518534505
UBB 500637448878
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător E.316A135J
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.