text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Facom 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cod Articol 1T162354
Electronică Da
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 415
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Da
Greutate 1700
Lungime totală (mm) 415
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['67', '135']
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82042000
Type Torque Wrench with LED Display

Descriere

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Numerele articolelor

Cod Articol 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător E.316A135S
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.