text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Cheie dinamometrică Facom 100nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cod Articol 2U969816
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 800
Lungime totală (mm) 440
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 800
Lungime totală (mm) 440
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Moment de strângere (Nm) ['2', '10']
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.5
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Nu
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Descriere

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător J.203DA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.