text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Cheie dinamometrică Facom 100nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Cod Articol 2G102185
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 437
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 437
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) ['20', '100']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Nu
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Torque Wrench

Descriere

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.306-100D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.