text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 100nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Cod Articol 1F646247
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 880
Lungime totală (mm) 399
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 880
Lungime totală (mm) 399
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) ['20', '100']
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Numerele articolelor

Cod Articol 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător S.248-100D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.