text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 100nm 3/8


Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cod Articol 1Y700449
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 460
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1000
Lungime totală (mm) 460
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Moment de strângere (Nm) ['2', '10']
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.5
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător J.202A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.