text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Bahco 1/4 4-20nm


Over 100,000 cycles within accuracy  Range covering from 4 to 20 N·m/40 - 180 in.lb torque values  Can only be used clockwise  Accurate to ±3% of reading which exceeds the requirements of ISO6789-1:2017  Clicking system triggers a tactile and audible signal  Reversible round ratchet head in 1/4" square drive allowing CW operation only  In a semi-transparent square tube with eurohole hanger  On request preset wrenches can be set and certified with a declaration of conformity  ISO 6789  Made in the UK 

Cod Articol 7I804472
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 4 - 20
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 4 - 20
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Marca Bahco
Type Torque Wrench

Descriere

Over 100,000 cycles within accuracy  Range covering from 4 to 20 N·m/40 - 180 in.lb torque values  Can only be used clockwise  Accurate to ±3% of reading which exceeds the requirements of ISO6789-1:2017  Clicking system triggers a tactile and audible signal  Reversible round ratchet head in 1/4" square drive allowing CW operation only  In a semi-transparent square tube with eurohole hanger  On request preset wrenches can be set and certified with a declaration of conformity  ISO 6789  Made in the UK 

Numerele articolelor

Cod Articol 7I804472
EAN 7314150416158
UBB 500710990192
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 74PR-20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.