HERBO BVBA
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
Articole cu ochi & cârlige
Chei de tachelaj Omega
Chei de tachelaj cu șurub cu flanșă Inox
16715
16715.060.001
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
Cheie de tachelaj Omega, Oțel inoxidabil A2 6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
În funcție de disponibilitate unele din dimensiunile acestor chei de tachelaj pot fi diferite.
Nu se vor folosi la aplicații de ridicare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
În funcție de disponibilitate unele din dimensiunile acestor chei de tachelaj pot fi diferite.
Nu se vor folosi la aplicații de ridicare.
Dimensiuni
b
12
d2
6
D (mm)
6
f
18
h
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
16715.060.001
EAN
8715492593054
UBB
950465050793
UNSPSC
31162803
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați