text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy 24A 3/4 x 1 cal


lățime de 1,5 cm pe flanșecu unghi de 10°cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, anti-alunecareforjat la cald, călit și răcit într-o baie de uleiCrom-Aoțel aliat, cromat

Numéro d'article
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 233
Model cu o singură cheie Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 inch
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 233
Model cu o singură cheie Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 inch
Model deschis Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 204
Codul mărfurilor 8204110000
Type Ring Spanner

La description

lățime de 1,5 cm pe flanșecu unghi de 10°cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, anti-alunecareforjat la cald, călit și răcit într-o baie de uleiCrom-Aoțel aliat, cromat

Numéros d'articles

Numéro d'article G0275.191.254
EAN 4018754022892
UBB 203120208764
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41484048

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.