Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare deschise
0P390007
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
Cheie de picior Gedore Crow 46 x 50 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0P390007
Lungime (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
50
Cheie de dimensiuni mici (mm)
46
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
50
Cheie de dimensiuni mici (mm)
46
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
31.5
Înălțimea capului mare (mm)
33.5
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
74
Lățimea capului mare (mm)
79
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Da
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
2297183