text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Cheie de picior Facom Crow 9/16 x 5/8


Cod Articol 8R174125
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15.875
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14.288
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15.875
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14.288
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 9/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 27.4
Lățimea capului mare (mm) 31.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Da
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Hinged Flare Nut Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8R174125
EAN 3148511017753
UBB 500638521442
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.9/16X5/8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.