text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Cheie de picior Facom Crow 8 x 10mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 2E046979
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 17.9
Lățimea capului mare (mm) 19.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 6
Model deschis Da
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descriere

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2E046979
EAN 3148511016206
UBB 500638521285
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.8X10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.