Chei inelare deschise
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare deschise
5X912901
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
Cheie de picior Facom Crow 5/16 x 3/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5X912901
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
9.525
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
9.525
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
3/8 inch
Lățimea capului mică (mm)
17.9
Lățimea capului mare (mm)
19.4
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
6
Model deschis
Da
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X912901
EAN
3148511017609
UBB
500638520865
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
42.5/16X3/8