text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie de picior Facom Crow 3/4 x 7/8


Cod Articol 9P684122
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 22.225
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19.05
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 22.225
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19.05
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 33.4
Lățimea capului mare (mm) 38.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 6
Model deschis Da
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Hinged Flare Nut Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 9P684122
EAN 3148511017852
UBB 500638520295
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.3/4X7/8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.