text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie de picior Facom Crow 14 x 17mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 3A412780
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 9/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 11/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 27.4
Lățimea capului mare (mm) 31.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Da
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descriere

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 3A412780
EAN 3148511016701
UBB 500638519065
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.14X17
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.