Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare deschise
5P578774
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
Cheie de picior Facom Crow 12 x 14
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5P578774
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
143
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
14
Cheie de dimensiuni mici (mm)
12
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
143
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
14
Cheie de dimensiuni mici (mm)
12
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
8.9
Înălțimea capului mare (mm)
10.3
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
9/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
22.3
Lățimea capului mare (mm)
24.6
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Da
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5P578774
EAN
3148511021606
UBB
500638522275
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
43.12X14