text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie de picior Facom Crow 11 x 13


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 4U372676
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 143
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 143
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 8.1
Înălțimea capului mare (mm) 9.5
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 7/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 20
Lățimea capului mare (mm) 22.9
Model cu clichet Nu
Model deschis Da
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descriere

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 4U372676
EAN 3148511021408
UBB 500638522010
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 43.11X13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.