text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie de picior Facom Crow 11/6 x 3/4


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5P394748
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 215
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 19.05
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 215
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 19.05
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17.463
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 11/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 31.4
Lățimea capului mare (mm) 33.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 6
Model deschis Da
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descriere

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5P394748
EAN 3148511017807
UBB 500638518497
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.11/16X3/4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.