text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie de picior Facom Crow 10 x 12mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 2C192812
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 154
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 154
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 12
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 19.4
Lățimea capului mare (mm) 21.4
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 6
Model deschis Da
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descriere

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2C192812
EAN 3148511016350
UBB 500638518232
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 42.10X12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.