text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie de picior Facom Crow 10 x 11


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 7U640784
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 124
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 124
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7.4
Înălțimea capului mare (mm) 8.1
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 19.1
Lățimea capului mare (mm) 20
Model cu clichet Nu
Model deschis Da
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descriere

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 7U640784
EAN 3148511021309
UBB 500638521855
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 43.10X11
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.