Chei de impact
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
Chei de impact
4Z241411
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
Cheie de impact Facom pentru materiale compozite 3/4„ Square Drive 1700Nm 3/8” 6360RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Z241411
Lățime
86
Înălțime
213
Lungime (mm)
221
Greutatea mașinii (kg)
3.9
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
3/4 inch
Model de unghi
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
86
Înălțime
213
Lungime (mm)
221
Greutatea mașinii (kg)
3.9
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
3/4 inch
Model de unghi
Da
Viteza de rotație în gol (1/min)
6360
Presiunea maximă de funcționare (psi)
89.923
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 3/8 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
1950
Cuplu de strângere maxim (Nm)
1760
Cuplu de atracție reglabil
Da
Model cu clichet
Nu
Conducător de impulsuri
Da
Volumul de aer necesar
125
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Z241411
EAN
3148519190090
UBB
500637291856
UNSPSC
27112713
Nr. articol producător
NK.2000F2