Chei de impact
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
Chei de impact
5Q173836
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
Cheie de impact Facom cu rază lungă de acțiune 1„ cu antrenare pătrată 4068Nm 1/2” 4400RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Q173836
Lățime
202
Înălțime
172
Lungime (mm)
523
Greutatea mașinii (kg)
11
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
1 inch
Model de unghi
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
202
Înălțime
172
Lungime (mm)
523
Greutatea mașinii (kg)
11
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
1 inch
Model de unghi
Nu
Viteza de rotație în gol (1/min)
4400
Intrare de aer pe partea dispozitivului
Alte
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
4068
Cuplu de strângere maxim (Nm)
4068
Cuplu de atracție reglabil
Da
Model cu clichet
Da
Conducător de impulsuri
Da
Volumul de aer necesar
243
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Nr. articol producător
NM.1010LF2