Chei inelare masive
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
Chei de mână
Chei inelare masive
Chei inelare masive
1Q899036
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
Cheie de capăt inel Gedore 70mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1Q899036
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
28 mm
Cu manivelă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
70
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
28 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
70
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mare (mm)
32.5
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mare (mm)
110
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079099
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu retenție, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Cu retenție, Dimensiuni speciale disponibile la cerere
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q899036
EAN
4002805925713
UBB
500642842891
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
1565567