Chei inelare masive
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
Chei de mână
Chei inelare masive
Chei inelare masive
5R280844
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
Cheie de capăt inel Gedore 22mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5R280844
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
22
Model cu o singură cheie
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
22
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
22
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mare (mm)
15
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mare (mm)
39.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5R280844
EAN
4002805872222
UBB
500642828205
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
7713680