text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Gedore Ring 9 x 12 13mm


Cârlig cu inel plat cu profil UD, cu dinți fini, Cu maneta de schimbare încastrată, Pentru slăbire sau strângere rapidă cu transfer de cuplu ridicat, Aspect neorbitor datorită cromării mate, inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, forjat, Pentru utilizare cu o cheie dinamometrică de 9x12 mm sau mâner dreptunghiula

Cod Articol 6P444014
Lungime (mm) 70.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 70.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 15.8
Înălțimea capului mare (mm) 9
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 22
Lățimea capului mare (mm) 25.7
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Descriere

Cârlig cu inel plat cu profil UD, cu dinți fini, Cu maneta de schimbare încastrată, Pentru slăbire sau strângere rapidă cu transfer de cuplu ridicat, Aspect neorbitor datorită cromării mate, inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, forjat, Pentru utilizare cu o cheie dinamometrică de 9x12 mm sau mâner dreptunghiular 9x12 mm, Forjat, Pentru utilizare cu o cheie dinamometrică de 9x12 mm sau mâner dreptunghiular 9x12 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 6P444014
EAN 4002805933121
UBB 500632570395
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 2827743
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.