Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
9N241467
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
Cheie cu clichet Gedore Ring 17 x 19mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
9N241467
Lungime (mm)
235
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
235
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
10.6
Înălțimea capului mare (mm)
11.7
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
33.6
Lățimea capului mare (mm)
36.3
Model cu clichet
Da
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu pereți subțiri, profil UD, Unghi de lucru: 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm până la 18x19 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Tehnologia GEDORE încercată și testată combinată din nou: arborele gol stabil al nr. 7 și mecanismul rafinat al clicheturilor U-20, În combinație cu adaptorul nr. 7 RA sau 7 RB (vă rugăm să comandați separat) cheia nr. În combinație cu adaptorul nr. 7 RA sau 7 RB (vă rugăm să comandați separat) cheia nr. 7 R poate fi utilizată ca un clichet (bit)
Numerele articolelor
Cod Articol
9N241467
EAN
4010886890370
UBB
500642411234
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
2306816