text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Gedore Ring 12 x 13mm

Cod Articol 3B510449
Lungime (mm) 174.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12

Specificații

Lungime (mm) 174.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 8.6
Înălțimea capului mare (mm) 9
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 23.6
Lățimea capului mare (mm) 25.7
Model cu clichet Da
Model deschis Nu
Marca Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Descriere

Cu pereți subțiri, profil UD, Unghi de lucru: 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm până la 18x19 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Tehnologia GEDORE încercată și testată combinată din nou: arborele gol stabil al nr. 7 și mecanismul rafinat al clicheturilor U-20, În combinație cu adaptorul nr. 7 RA sau 7 RB (vă rugăm să comandați separat) cheia nr. În combinație cu adaptorul nr. 7 RA sau 7 RB (vă rugăm să comandați separat) cheia nr. 7 R poate fi utilizată ca un clichet (bit)

Numerele articolelor

Cod Articol 3B510449
EAN 4010886890349
UBB 500642410657
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 2306786
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.