text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 8 x 10


Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Cod Articol 0E721440
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.144
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.144
Cheie de dimensiuni mici (mm) 5.556
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 14
Lățimea capului mare (mm) 17
Model cu clichet Da
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descriere

Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 0E721440
EAN 3662424019869
UBB 500638544881
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 65.7X9SPL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.