Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
5T854708
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
Cheie cu clichet Facom Ring 6 x 7mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5T854708
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
210
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
17.463
Cheie de dimensiuni mici (mm)
15.875
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
210
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
17.463
Cheie de dimensiuni mici (mm)
15.875
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
11/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
29.5
Lățimea capului mare (mm)
33.5
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5T854708
EAN
3148517428485
UBB
500638537042
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
64.5/8X11/16