text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 5/8 x 11/16

Objednací číslo 7Q240612
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 128
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 8.731
Velikost klíče malá (mm) 7.938
Model s jedním klíčem Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 128
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 8.731
Velikost klíče malá (mm) 7.938
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 5/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 11/32 palce
Šířka hlavy malá (mm) 17
Šířka hlavy velká (mm) 20.2
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q240612
EAN 3148517721661
UBB 500638543891
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 65.5/16X11/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.