text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie cu clichet Facom Ring 32mm


Cod Articol 7T723021
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.113
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9.525
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.113
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9.525
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 20.2
Lățimea capului mare (mm) 22
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 7T723021
EAN 3148517721913
UBB 500638543487
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 65.3/8X7/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.