text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 30mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 0M743378
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.113
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.113
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9.525
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 20.2
Lățimea capului mare (mm) 21.8
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom

Descriere

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 0M743378
EAN 3148517428300
UBB 500638536218
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 64.3/8X7/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.