text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 3/8 x 7/16


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 9O582899
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 20.638
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 20.638
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19.05
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 13/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 40
Lățimea capului mare (mm) 40
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descriere

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 64.3/4X13/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.