text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 16mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5N428860
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 190
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 190
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 9/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 26.5
Lățimea capului mare (mm) 29.5
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descriere

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5N428860
EAN 3148517425064
UBB 500638534809
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 64.14X15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.