text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie cu clichet Facom Ring 16 x 18mm


Cod Articol 5E284523
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 11/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 31.8
Lățimea capului mare (mm) 34
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 5E284523
EAN 3148517938489
UBB 500638538867
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 64C.S2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.