text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 14 x 15mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cod Articol 5S214178
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 141
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 141
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 13/32 inch
Lățimea capului mică (mm) 27.5
Lățimea capului mare (mm) 27.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descriere

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Numerele articolelor

Cod Articol 5S214178
EAN 3148511166536
UBB 500638546290
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 70A.13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.