text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Chei clichet
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
3G750970
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
Cheie cu clichet Facom Ring 10mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3G750970
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
115
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm)
6.35
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
115
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm)
6.35
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
5/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
14
Lățimea capului mare (mm)
17
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Double End Ratchet Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3G750970
EAN
3148517721586
UBB
500638539287
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
65.1/4X5/16