Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
9Z197521
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
Cheie cu clichet Facom Ring 10 x 11mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9Z197521
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
115
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm)
6.35
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
115
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm)
6.35
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
5/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
14.2
Lățimea capului mare (mm)
17.2
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Double End Ratchet Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
64.1/4X5/16