text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 10 x 11mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cod Articol 9L621804
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 139.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 139.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 24.6
Lățimea capului mare (mm) 24.6
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 6
Model deschis Nu
Marca Facom

Descriere

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Numerele articolelor

Cod Articol 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 70A.10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.