Chei clichet
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
8H045045
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
Cheie cu clichet Facom Ring 1/4 x 5/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8H045045
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
14.288
Cheie de dimensiuni mici (mm)
12.7
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
14.288
Cheie de dimensiuni mici (mm)
12.7
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
9/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
23
Lățimea capului mare (mm)
24.8
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8H045045
EAN
3148517428058
UBB
500638533652
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
64.1/2X9/16