text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu clichet Facom Ring 1/4 x 5/16


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 7S567619
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14.288
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14.288
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12.7
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 9/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 25.5
Lățimea capului mare (mm) 26.9
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descriere

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S567619
EAN 3148517721821
UBB 500638539022
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 65.1/2X9/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.