text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 7 XL AF 11 mm lungime 200 mm formă A oțel CV extra lung


Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calita

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 200
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 11
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 11
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 27
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 17.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 9
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 75
Model 7 XL 11
Type Combination Spanner

Descriere

Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Numerele articolelor

Cod Articol G2112.110.001
EAN 4010886609743
UBB 240122652524
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6097490

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.