text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 7 AF 13 mm lungime 170 mm formă A oțel CV


Acc. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Oțel crom-vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat cu profesionalism, Fălcile și pereții subțiri ai fălcilor fac această cheie mai ușoară, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: Decalat cu 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea del

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 170
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 13
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 13
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 30
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 19.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 8.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 70
Model 7 13
Type Combination Spanner

Descriere

Acc. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Oțel crom-vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat cu profesionalism, Fălcile și pereții subțiri ai fălcilor fac această cheie mai ușoară, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: Decalat cu 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Mărimea 3 până la 5. 5 cu inel hexagonal, de la 6mm cu profil UD, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2110.130.001
EAN 4010886609040
UBB 240120103850
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6090480

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.