text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Cheie combinată Gedore 1 B 1.5/16AF


Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional, Inel: manivelat și înclinat la 10°, cu profil UD pentru transmiterea delicată a puterii, de la SW 1. Inel de 3/8" cu 12 muchii, Fălci: rectificate cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Capătul deschis cu nervuri subțiri pentru rezistență sporită garantează cupluri maxime, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte sau adânc înfipte, Calitate industrială de top pentru cele mai dure utilizări continue

Cod Articol
Lungime (mm)
Arată tot
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 789
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 405
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 789
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 1 5/16 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 70.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 48.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 11.8
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 20.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) 1 5/16 inch
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 810
Codul mărfurilor
Model 1 B 1.5/16AF
Type Combination Spanner

Descriere

Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional, Inel: manivelat și înclinat la 10°, cu profil UD pentru transmiterea delicată a puterii, de la SW 1. Inel de 3/8" cu 12 muchii, Fălci: rectificate cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Capătul deschis cu nervuri subțiri pentru rezistență sporită garantează cupluri maxime, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte sau adânc înfipte, Calitate industrială de top pentru cele mai dure utilizări continue

Numerele articolelor

Cod Articol G2100.333.001
EAN 4010886600696
UBB 240120128527
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6006950

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.