text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 42614


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 9B972019
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 147
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 14.3
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 9/16 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 30.2
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 20.8
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) 9/16 inch
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 9B972019
EAN 3148510999227
UBB 500638321207
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 39.9/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.