text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 42595


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 6B063632
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 890
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 430
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 34.9
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 890
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 1 3/8 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 74.3
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 51
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) 1 3/8 inch
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 6B063632
EAN 3148517684317
UBB 500638340843
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 440.1P3/8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.