text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 27mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 2W186533
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 590
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 433
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 27
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 590
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 1 1/16 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 27
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 61
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 40.6
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40.27LA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.